ヴォラース
ヴォラース 18-8 ガストロノームパン 穴明
容量(L)
6
種別
2/1 20mm
穴径(Φmm)
6
深さ(mm)
20
外寸(mm)
322×263
板厚(mm)
0.8
EBM品番
6792602
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27284173
-
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください