富士ホーロー
ビームス ホーロー片口ボール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
サイズ(cm)
目盛
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27304184
12cm
0.4
ホワイト(青ライン)
12
50cc、100cc、200cc、300cc
55
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
27304193
15cm
0.7
ホワイト(青ライン)
15
100cc~600cc(100cc単位)
65
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27304209
18cm
1.2
ホワイト(青ライン)
18
100cc~1,000cc(100cc単位)
75
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27304218
20cm
1.7
ホワイト(青ライン)
20
100cc~1,500cc(100cc単位)
80
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27304227
12cm
0.4
ニューレッド
12
50cc、100cc、200cc、300cc
55
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
27304236
15cm
0.7
ニューレッド
15
100cc~600cc(100cc単位)
65
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27304245
18cm
1.2
ニューレッド
18
100cc~1,000cc(100cc単位)
75
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27304254
20cm
1.7
ニューレッド
20
100cc~1,500cc(100cc単位)
80
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください