弁慶(本間冬治工業)
BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル
内容量
1個
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
目の粗さ
寸法(cm)
メッシュ
色
内径(cm)
外径(mm)
深さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27304963
-
426510
普通目
35
11
グリーン
35
380
135
163
¥
5,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27304979
-
426520
普通目
35
11
ブルー
35
380
135
163
¥
5,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27304988
-
426540
普通目
35
11
イエロー
35
380
135
163
¥
5,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27304997
-
426550
普通目
35
11
レッド
35
380
135
163
¥
5,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305006
-
426610
普通目
37.5
11
グリーン
37.5
405
150
176
¥
5,750
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305015
-
426620
普通目
37.5
11
ブルー
37.5
405
150
176
¥
5,750
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305024
-
426640
普通目
37.5
11
イエロー
37.5
405
150
176
¥
5,750
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305033
-
426650
普通目
37.5
11
レッド
37.5
405
150
176
¥
5,750
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305049
-
426710
普通目
40
11
グリーン
40
429
165
187
¥
6,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305058
-
426720
普通目
40
11
ブルー
40
429
165
187
¥
6,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305067
-
426740
普通目
40
11
イエロー
40
429
165
187
¥
6,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305076
-
426750
普通目
40
11
レッド
40
429
165
187
¥
6,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305085
-
426810
普通目
43
11
グリーン
43
458
180
196
¥
7,540
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305094
-
426820
普通目
43
11
ブルー
43
458
180
196
¥
7,540
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305103
-
426840
普通目
43
11
イエロー
43
458
180
196
¥
7,540
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305119
-
426850
普通目
43
11
レッド
43
458
180
196
¥
7,540
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305128
-
426910
普通目
46
11
グリーン
46
489
187
206
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305137
-
426920
普通目
46
11
ブルー
46
489
187
206
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305146
-
426940
普通目
46
11
イエロー
46
489
187
206
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305155
-
426950
普通目
46
11
レッド
46
489
187
206
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305164
-
427010
普通目
50
11
グリーン
50
530
220
227
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305173
-
427020
普通目
50
11
ブルー
50
530
220
227
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305189
-
427040
普通目
50
11
イエロー
50
530
220
227
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305198
-
427050
普通目
50
11
レッド
50
530
220
227
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305207
-
8771510
荒目
35
6.5
グリーン
35
380
135
163
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
27305216
-
8771520
荒目
35
6.5
ブルー
35
380
135
163
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
27305225
-
8771540
荒目
35
6.5
イエロー
35
380
135
163
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
27305234
-
8771550
荒目
35
6.5
レッド
35
380
135
163
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
27305243
-
8771610
荒目
37.5
6.5
グリーン
37.5
405
150
176
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
27305259
-
8771620
荒目
37.5
6.5
ブルー
37.5
405
150
176
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
27305268
-
8771640
荒目
37.5
6.5
イエロー
37.5
405
150
176
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
27305277
-
8771650
荒目
37.5
6.5
レッド
37.5
405
150
176
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
27305286
-
8771710
荒目
40
6.5
グリーン
40
429
165
187
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
27305295
-
8771720
荒目
40
6.5
ブルー
40
429
165
187
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
27305304
-
8771740
荒目
40
6.5
イエロー
40
429
165
187
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
27305313
-
8771750
荒目
40
6.5
レッド
40
429
165
187
¥
8,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
27305329
-
8771810
荒目
43
6.5
グリーン
43
458
180
196
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
27305338
-
8771820
荒目
43
6.5
ブルー
43
458
180
196
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
27305347
-
8771840
荒目
43
6.5
イエロー
43
458
180
196
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
27305356
-
8771850
荒目
43
6.5
レッド
43
458
180
196
¥
9,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
27305365
-
8771910
荒目
46
6.5
グリーン
46
489
187
206
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
27305374
-
8771920
荒目
46
6.5
ブルー
46
489
187
206
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
27305383
-
8771940
荒目
46
6.5
イエロー
46
489
187
206
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
27305399
-
8771950
荒目
46
6.5
レッド
46
489
187
206
¥
10,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
27305408
-
8772010
荒目
50
6.5
グリーン
50
530
220
227
¥
11,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
27305417
-
8772020
荒目
50
6.5
ブルー
50
530
220
227
¥
11,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
27305426
-
8772040
荒目
50
6.5
イエロー
50
530
220
227
¥
11,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
27305435
-
8772050
荒目
50
6.5
レッド
50
530
220
227
¥
11,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください