弁慶(本間冬治工業)
BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル
仕様
6.5メッシュ:開き目3.33mm
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
目の粗さ
寸法(cm)
メッシュ
色
容量(升)
内径(cm)
外径(mm)
深さ(mm)
高さ(mm)
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27305444
-
420810
普通目
27.5
12
グリーン
3
27.5
295
165
185
-
¥
4,470
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305453
-
420820
普通目
27.5
12
ブルー
3
27.5
295
165
185
-
¥
4,470
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305469
-
420840
普通目
27.5
12
イエロー
3
27.5
295
165
185
-
¥
4,470
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305478
-
420850
普通目
27.5
12
レッド
3
27.5
295
165
185
-
¥
4,470
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305487
-
420910
普通目
30
12
グリーン
4
30
320
180
198
-
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305496
-
420920
普通目
30
12
ブルー
4
30
320
180
198
-
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305505
-
420940
普通目
30
12
イエロー
4
30
320
180
198
-
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305514
-
420950
普通目
30
12
レッド
4
30
320
180
198
-
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305523
-
421010
普通目
33
12
グリーン
5
33
345
200
210
-
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305539
-
421020
普通目
33
12
ブルー
5
33
345
200
210
-
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305548
-
421040
普通目
33
12
イエロー
5
33
345
200
210
-
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305557
-
421050
普通目
33
12
レッド
5
33
345
200
210
-
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305566
-
421110
普通目
35
12
グリーン
8
35
379
215
239
-
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305575
-
421120
普通目
35
12
ブルー
8
35
379
215
239
-
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305584
-
421140
普通目
35
12
イエロー
8
35
379
215
239
-
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305593
-
421150
普通目
35
12
レッド
8
35
379
215
239
-
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305609
-
421210
普通目
37.5
12
グリーン
10
37.5
404
230
259
1斗
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305618
-
421220
普通目
37.5
12
ブルー
10
37.5
404
230
259
1斗
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305627
-
421240
普通目
37.5
12
イエロー
10
37.5
404
230
259
1斗
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305636
-
421250
普通目
37.5
12
レッド
10
37.5
404
230
259
1斗
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305645
-
8772110
荒目
27.5
6.5
グリーン
3
27.5
295
165
185
-
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305654
-
8772120
荒目
27.5
6.5
ブルー
3
27.5
295
165
185
-
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305663
-
8772140
荒目
27.5
6.5
イエロー
3
27.5
295
165
185
-
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305679
-
8772150
荒目
27.5
6.5
レッド
3
27.5
295
165
185
-
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305688
-
8772210
荒目
30
6.5
グリーン
4
30
320
180
198
-
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305697
-
8772220
荒目
30
6.5
ブルー
4
30
320
180
198
-
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305706
-
8772240
荒目
30
6.5
イエロー
4
30
320
180
198
-
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305715
-
8772250
荒目
30
6.5
レッド
4
30
320
180
198
-
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305724
-
8772310
荒目
33
6.5
グリーン
5
33
345
200
210
-
¥
6,600
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305733
-
8772320
荒目
33
6.5
ブルー
5
33
345
200
210
-
¥
6,600
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305749
-
8772340
荒目
33
6.5
イエロー
5
33
345
200
210
-
¥
6,600
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305758
-
8772350
荒目
33
6.5
レッド
5
33
345
200
210
-
¥
6,600
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305767
-
8772410
荒目
35
6.5
グリーン
8
35
379
215
239
-
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305776
-
8772420
荒目
35
6.5
ブルー
8
35
379
215
239
-
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27305785
-
8772440
荒目
35
6.5
イエロー
8
35
379
215
239
-
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305794
-
8772450
荒目
35
6.5
レッド
8
35
379
215
239
-
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27305803
-
8772510
荒目
37.5
6.5
グリーン
10
37.5
404
230
259
1斗
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305819
-
8772520
荒目
37.5
6.5
ブルー
10
37.5
404
230
259
1斗
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305828
-
8772540
荒目
37.5
6.5
イエロー
10
37.5
404
230
259
1斗
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27305837
-
8772550
荒目
37.5
6.5
レッド
10
37.5
404
230
259
1斗
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください