マトファーブウジャ
マトファー/ブウジャ 18-10 コランダー
穴径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
内径(mm)
外径(mm)
深さ(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27305968
7132
7410100
445
453
200
290
¥
73,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
27305977
7132
7410200
484
507
220
320
¥
82,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください