EBM(江部松商事)
EBM 電気 のり乾燥器
仕様
中間スイッチ式
寸法(mm)
235×145×H140
消費電力(W)
(単相100V)14
コード長さ(m)
1.9
電球
ナツメ球110V15W
EBM品番
506500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27312548
-
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください