EBM(江部松商事)
EBM 18-8 調味料入蓋付バット
高さ(mm)
60
商品タイプ
バット+フタ
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
EBM品番
外寸(mm)
容量(L)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27318638
2型
8471800
225×145
1.7
225×145
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
27318647
3型
8471900
330×145
2.5
330×145
¥
4,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
27318656
4長型
8472000
435×145
3.4
435×145
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
27318665
4角型
8472100
285×225
3.6
285×225
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
27318674
5長型
8472200
543×145
4.1
543×145
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
27318683
6型
8472300
330×285
5.1
330×285
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください