曜日別特売

つけもの重石

つけもの重石 - リス
(1件のレビュー)
材質本体:ポリエチレン、内容物:コンクリート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
外径(Φmm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27319329#15R1.5701478194250
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27319338#25R2.5821688194260
2,450
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
27319347#35R3.51001828194270
3,050
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
27319356#75R7.51092408194290
4,570
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27319347
2020-07-14
用途: 漬け物
工藤良昭商店卸売・小売業

10リットルのホーロー製の漬け物容器にちょうど良い大きさです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする