リス
角型 つけもの重石
材質
本体:ポリエチレン、内容物:コンクリート
高さ(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27319469
#100S
10
220×360
6318220
¥
6,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
27319478
#150S
15
255×390
6318310
¥
7,680
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
27319487
#200S
20
290×440
6318410
¥
9,530
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください