パッセハード

パッセハード - リスパッセハード - リス
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン、ポリエチレン耐熱温度(℃)本体:-20~140、蓋:-20~70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27319785WP-2180
450
429
472(税込)
翌々日出荷
27319794WP-51500
820
769
846(税込)
翌々日出荷
27319776WA-62080
1,060
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27319776WA-649725567GPAS314WA-6 パッセハード リス 49725567パッセハードリス1個
888
税込977
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする