ZWILLING(HENCKELS)
ツヴィリング ツインスペシャルズシリーズ パスタ&ベジタブルクッカー
容量(L)
4.5
材質
三層鋼:18/10ステンレススチール、アルミニウム、特殊ステンレススチール、ステンレスカゴ付
質量(kg)
1.6
深さ(mm)
220
底径(Φmm)
143
外径(mm)
170
EBM品番
6660900
内径(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27323005
40990-005
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください