キャンブロ ディスプレイカバー センターヒンジ

キャンブロ ディスプレイカバー センターヒンジ - キャンブロキャンブロ ディスプレイカバー センターヒンジ - キャンブロ
(1件のレビュー)
材質ポリカーボネイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27335587RD1220CWH5323105103362753100
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
27335596RD1826CWH6584056054552753200
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27335587
2020-01-21
用途: お菓子のディスプレイ
ビストロ クワバラ飲食業

こちらのディスプレイカバーを購入したのですがトレーは別売との特記がなかったので気付かず送られてきたものはカバーのみでした。
しかも専用のトレーは取り扱いがないです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする