キャンブロ
キャンブロ ディスプレイカバー ワンエンドカット
材質
ポリカーボネイト
寸法A(mm)
658
寸法D(mm)
412
寸法B(mm)
605
寸法C(mm)
458
EBM品番
2753000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27335605
DD1826ECW
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください