キャンブロ
キャンブロ ディスプレイカバー ツーエンドカット
材質
ポリカーボネイト
寸法A(mm)
527
寸法D(mm)
310
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
334
EBM品番
7043500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27335623
DD1220BECW
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください