曜日別特売

カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ

カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ - Carlisle(カーライル)カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ - Carlisle(カーライル)カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ - Carlisle(カーライル)カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ - Carlisle(カーライル)カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ - Carlisle(カーライル)カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ - Carlisle(カーライル)カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ - Carlisle(カーライル)カーライル バルサム・ガストロノームディッシュ - Carlisle(カーライル)
材質メラミン耐熱温度(℃)100内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
深さ(mm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27335867-1/1 25mm25527×3248923610
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
27335876-1/1 65mm65527×3248923710
13,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
27335885-1/1 100mm100527×3248923810
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27335894-1/2 25mm25324×2648923910
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
27335903-1/2 65mm65324×2648924010
7,700
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
27335919-1/2 100mm100324×2648924110
8,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
27335928L1/225mm25527×1598924210
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27335937L1/265mm65527×1598924310
9,300
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
27335946L1/2100mm100527×1598924410
10,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
27335955-1/3 25mm25324×1788924510
5,200
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
27335973-1/3 100mm100324×1788924710
7,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
27335964-1/3 65mm65324×1788924610
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする