EBM(江部松商事)
EBM エレガント アイスディスプレイセット
材質
本体:18-8ステンレス、トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト
外寸(mm)
535×332×H250
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
仕上
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27336698
-
ミラー仕上
ミラー仕上
5000400
¥
53,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
27336707
-
サテン仕上
サテン仕上
5000420
¥
53,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください