曜日別特売

EBM エレガント アイスディスプレイセット2/3

EBM エレガント アイスディスプレイセット2/3 - EBM(江部松商事)EBM エレガント アイスディスプレイセット2/3 - EBM(江部松商事)
材質本体:18-8ステンレス、トレー、下皿:18-8ステンレス、ロールカバー:ポリカーボネイト外寸(mm)370×370×H250内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
仕上
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27336716-ミラー仕上ミラー仕上5001900
42,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
27336725-サテン仕上サテン仕上5002000
42,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする