曜日別特売

EBM 木枠サラダステーション

EBM 木枠サラダステーション - EBM(江部松商事)
材質本体:黄肌(ウレタン塗装)、ウォーターパン:18-8ステンレス、フードパン32BCW(2.4L)×3:ポリカーボネイト、ロールカバー:ポリカーボネイト外寸(mm)560×355×H300EBM品番5000340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27339814-
49,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする