UK(三宝)
UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ ダブル用中鍋
サイズ(inch)
16
寸法H(mm)
67
寸法A(mm)
513
寸法F(mm)
265
寸法D(mm)
275
寸法E(mm)
220
寸法B(mm)
410
寸法C(mm)
355
寸法I(mm)
45
寸法G(mm)
197
EBM品番
1485000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27340478
16インチ
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください