UK(三宝)
UK 18-8 木柄 丸チューフィングディッシュ(片手)用 外鍋
サイズ(inch)
11.5
寸法A(mm)
415
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
270
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
290
寸法C(mm)
225
寸法G(mm)
40
EBM品番
1482100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27341126
11.5インチ
¥
14,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください