トラモンティーナ
トラモンティーナ バーベキュー道具6点セット
材質
ステンレス
全長(mm)
スキュアーシングル:650、スキュュアーダブル:650、ナイフ:315、カービングフォーク:300
質量(g)
スキュアーシングル=10、スキュュアーダブル=17
太さ(mm)
スキュアーシングル:510、スキュュアーダブル:510
刃渡り(mm)
182
EBM品番
3246000
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27361548
26499/032
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください