パロマ
パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
68
外形寸法(mm)
269×272
接続口
Φ9.5mmゴム管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ガス消費量(kW)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27361645
PA-E18S LP
LP
3.51
163201
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
27361654
PA-E18S 13A
13A
【12A】3.26【13A】3.50
163211
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください