曜日別特売

EBM 丸 ダストボックス

EBM 丸 ダストボックス - EBM(江部松商事)EBM 丸 ダストボックス - EBM(江部松商事)EBM 丸 ダストボックス - EBM(江部松商事)EBM 丸 ダストボックス - EBM(江部松商事)
材質本体:スチール(アクリル焼付塗装)、内容器:ステンレスフタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27368575MB-250DブラックΦ250×H4503491100
45,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
27368584MB-300DブラックΦ300×H6003491200
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
27368593MW-250DアイボリーΦ250×H4503491300
45,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
27368609MW-300DアイボリーΦ300×H6003491400
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする