曜日別特売

サクラメン手袋 デラックス

サクラメン手袋 デラックス - サクラメンサクラメン手袋 デラックス - サクラメンサクラメン手袋 デラックス - サクラメンサクラメン手袋 デラックス - サクラメンサクラメン手袋 デラックス - サクラメンサクラメン手袋 デラックス - サクラメンサクラメン手袋 デラックス - サクラメン

使い捨てポリエチレン手袋の元祖サクラメン(R)手袋
サクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。
手にしっかりフィットする為、素手感覚での作業が可能に。
安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。
食品衛生法適合

材質ポリエチレン、外エンボス厚さ(mm)0.035全長(cm)29内容量1パック(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27386163SホワイトS約258
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
27386179SブルーS約258
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
27386188MブルーM約278.5
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27386197LブルーL約299
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27386206SピンクS約258
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27386215MピンクM約278.5
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27386224LピンクL約299
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする