サクラメン
サクラメン ゴム付ロング手袋
肩まで十分なロングサイズで袖口や肩口を守ります。
全長(cm)
60
材質
ポリエチレン、外エンボス
厚さ(mm)
0.04
入数(枚)
30
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
約25
EBM品番
5208900
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27386233
-
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください