サクラメン
サクラメン スタンダード手袋
(1件のレビュー)
材質
ポリエチレン、エンボスなし
厚さ(mm)
0.03
全長(cm)
29
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27386267
-
S
0.03
透明
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27386276
-
M
0.03
透明
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27386285
-
L
0.03
透明
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27386294
-
S
0.03
青
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27386303
-
M
0.03
青
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27386319
-
L
0.03
青
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください