パナソニック 密封パック器専用袋

パナソニック 密封パック器専用袋 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
耐熱温度(℃)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27386705BH-951F305896820袋タイプ約200×300mm
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
27386696BH-951R25896720ロールタイプ約20cm×5m
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27386696BH-951R233603238BH-951R2BH-951R2 密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本) Panasonic(パナソニック) 33603238密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本)Panasonic(パナソニック)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27386705
2019-01-30
用途: 食品用
その他業種

補充用として、購入
密封調理には、必要不可欠な商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする