TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トンボ ニューセレクトペール 本体
こんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 丸型
モノタロウ
¥
2,698
~
税込
¥
2,968
~
止め具が持ち手以外のどこにでも止められます。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
サイズ(cm)
目盛
外寸(mm)
フタ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27387694
M-35
1個
35
44×Φ43×40
46.5×Φ43.5×46
5L単位
Φ435×H460(本体高さ:400)
465×Φ435×100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27387719
M-70
1個
70
54×Φ53×53
56.5×Φ54×60
10L単位
Φ540×H600(本体高さ:530)
565×Φ540×115
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27387728
M-90
1個
90
54×Φ53×66
56.5×Φ54×73
10L単位
Φ540×H730(本体高さ:660)
565×Φ540×115
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
65451358
-
1セット(20個)
90
54×Φ53×66
56.5×Φ54×73
10L単位
Φ540×H730(本体高さ:660)
565×Φ540×115
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451367
-
1セット(25個)
70
54×Φ53×53
56.5×Φ54×60
10L単位
Φ540×H600(本体高さ:530)
565×Φ540×115
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451385
-
1セット(40個)
45
44×Φ43×50
46.5×Φ43.5×56
10L単位
Φ435×H560(本体高さ:500)
465×Φ435×100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65451394
-
1セット(40個)
35
44×Φ43×40
46.5×Φ43.5×46
5L単位
Φ435×H460(本体高さ:400)
465×Φ435×100
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27387703
M-45
1個
45
-
-
10L単位
Φ435×H560(本体高さ:500)
-
¥
2,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。