リス
リス 厨房用キャスターペール(排水栓付)
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼+エラストマー(自在×4、ストッパー2ヶ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27388026
45L
45
ダークグレー
¥
11,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
27388035
70L
70
ダークグレー
¥
14,290
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
27388044
45L
45
ナチュラル
¥
8,800
取扱い終了
27388053
70L
70
ナチュラル
¥
10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください