曜日別特売

ホーム&ホーム スリムペダルペール

ホーム&ホーム スリムペダルペール - リス

蓋を外して洗う事が可能で、清潔にご使用いただけます。ポリ袋止付

材質ポリプロピレン容量(L)45質量(kg)1.934グレー外寸(mm)310×490×H564フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタEBM品番7164900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2738817545PS
8,640
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする