曜日別特売

ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L

ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 6L - Vikan(ヴァイカン)

カバーを付けるとスタッキングできます。
計量目盛付(1L刻み)

材質ポリプロピレン形状丸形外寸(mm)252×238×H250特性注ぎ口付、目盛付き内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2738847356896
930
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2738848956896
930
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
2738849856896
930
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2738850756896
930
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
2738851656896
930
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
2738852556896ピンク
930
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
2738853456896オレンジ
930
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
2738854356896パープル
930
819
901(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バケットカバー使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする