ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体

ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ハイジーンバケット 20L 本体 - Vikan(ヴァイカン)

カバーを付けるとスタッキングできます。
計量目盛付(1L刻み)

材質ポリプロピレン形状丸形外寸(mm)380×470×H380特性注ぎ口付、目盛付き繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※20Lのみ取手付きとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27388638569220
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27388656569220
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27388674569220
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27388699569220
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27388717569220
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする