アルボース 除菌スプレー アルチェック ガン付

アルボース 除菌スプレー アルチェック ガン付 - アルボース
(1件のレビュー)

防カビ効果もあります。
調理器具、ショーケース、冷蔵庫などの除菌、防カビにすぐれたキキメを発揮する除菌スプレーです。

成分エチルアルコール(75%)、精製水(25%)容量(mL)400EBM品番4623000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27390309-
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27390309
2020-03-13
用途: 冷蔵庫の掃除に使用
その他業種

今までは、除菌が弱いタイプのものを使用していましたが、今回は、しっかり除菌できるタイプを選びました。ガン付なので、使用しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする