アルボース
アルボース マジシーK(洗剤)
用途
ガスレンジ、フライヤー、フード、換気扇、壁、タイル、床、排水溝の汚れ落とし
液性
アルカリ性
仕様
無リン洗剤
使用量
水1Lに対し5mL、軽い油汚れ:30~60倍、普通の油汚れ:10~30倍、ひどい油汚れ:原液~10倍
EBM品番
4622400
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27390345
4kg
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください