リンレイ
リンレイ 業務用 掃除機 RD-ECOⅡR(乾式)
吸込仕事率(W)
300
集塵方式
ダストボックス方式(布フィルター)
集塵容量(L)
紙パック:5.5、布パック:7.0
コード長さ(m)
8(脱着式)
付属品
延長管(2本)、床用吸口、スキマノズル、1.4mホース、紙パック1枚
質量(kg)
5.9
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
外寸(mm)
340×340×H404
運転音
61dB
EBM品番
8531401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27390799
-
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください