EBM(江部松商事)
EBM トイレコーナー用ビニール袋
耐冷温度(℃)
-30
EBM品番
8387100
内容量
1セット(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27391343
-
ポリエチレン
0.03
350
450
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください