ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ

ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ - オカモト[安全靴・作業靴]
(4件のレビュー)

油、薬品への耐性が天然ゴムやポリ塩化ビニール製に比べ優れています。
指先フィット性が高く、ボルトやネジ等の細かい部分も掴める極薄手タイプです。
サイクルメンテナンスのような細かい作業にも対応。

用途車や自転車の整備、油を扱う作業、工場での作業、DIY、機械のメンテナンスにブラック全長(cm)24材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先部)0.17、(掌部)0.15入数(枚)50エンボス加工外エンボス内容量1箱(50枚)
注意
※作業内容や使用条件によって薬品が浸透する場合もある為、実際の使用にあたっては用途に適するか否かを確認してからご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237067OG-376耐油、耐薬品・耐久性M
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
71237076OG-376耐油、耐薬品・耐久性L
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
71237085OG-376耐油、耐薬品・耐久性LL
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
27284828OG-375耐油、耐薬品M
オープン
取扱い終了
代替品有
27284855OG-375耐油、耐薬品L
オープン
取扱い終了
代替品有
27284873OG-375耐油、耐薬品LL
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27284828OG-37571237067OG-376OG-375 ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 71237067ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブオカモト[安全靴・作業靴]1箱(50枚)
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
27284855OG-37571237076OG-376OG-375 ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 71237076ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブオカモト[安全靴・作業靴]1箱(50枚)
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました
27284873OG-37571237085OG-376OG-375 ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブ オカモト[安全靴・作業靴] 71237085ニトリルラバーグローブ メンテナンスグローブオカモト[安全靴・作業靴]1箱(50枚)
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71237085
2021-12-04
用途: オイル交換等

1枚目から、装着時に、破れました。安いモノでないので、使用後まで、何枚破れるか不明です。破れたものは、保管して、使い終わりに、メーカーに…交換の予定です。多分、私は、次は、買わないですね。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

対象商品 : 27284873
2020-06-08
用途: オイル交換時に使用
吉村太農園農・林・水産業

オイル交換時の使い捨て手袋として購入。安価なため使い捨てをしても負担が少なくて済んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 27284828
2019-02-12
用途: 歯科技工、補綴作業
医療・福祉・介護関連業

対象物が白い人工の歯などを扱うのにダークカラーのグローブを探していました。やや厚手でしっかりしている分、一般的な医療用のニトリルグローブよりも硬さがあり、長時間の作業には手の疲労がありそうです。手と指が小さく細いほうなので一般的なグローブでMを使っており、これもMを購入しましたがややタイトな感触になります。滑り止めはわずかながら効果はあります。

1が参考にしています
対象商品 : 27284828
2018-09-30
用途: 墨出し

墨出し時に使用しました。スミ打ちもしやすくカルコの針に引っかけても穴が開きませんでした。強度的にも問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする