積水樹脂
ステンレスタオルかけ
場所を選ばないコンパクト設計です。かけられる重さ:全体で約5kgまで。
用途
タオルが掛けやすく採光・風通しも良い傾斜掛け部です。
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/グレー
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×320×590
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396198
SSF-10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください