積水樹脂
ステンレス洗濯機ラック
本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途
洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/ホワイト
質量(g)
3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×320×1360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396365
SSR-20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください