積水樹脂
ハンガーストッパー
ピンチを取り付けても使えます。ピンチ用掛け穴×5、プラスチックハンガー用掛け穴×5、ワイヤーハンガー用掛け穴×5。
用途
竿にパチッとはめて、ハンガーの落下・ズレを防止します
仕様
対応パイプ径:30mmまで。
材質
(本体)ポリプロピレン樹脂
色
ブルー
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×31×60
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396435
AHS-2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください