積水樹脂
ものほしスタンド コスモス
3段式なので省スペースでたくさん干せるタイプです。ピンチハンガーは着脱式、取り外しても使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途
省スペースで便利なパラソルタイプものほしスタンド。
仕様
かけられる重さ:全体で約10kgまで。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ポリプロピレン樹脂・EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ホワイト/ブルー
質量(g)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×82×180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396496
C-30
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください