竿止め BOX

竿止め BOX - 積水樹脂竿止め BOX - 積水樹脂竿止め BOX - 積水樹脂
(2件のレビュー)

竿のズレ、落下をしっかり防ぐ。

用途竿をしっかりとはさみ落下や移動を防止します。仕様使用できる竿の太さ2.5~4cmまで。材質(本体)ポリプロピレン樹脂、(バネ)鋼線(メッキ)ホワイト質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×130内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27396593B
678
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27396593
2024-03-20
用途: ベランダの竿止め
サービス業

高いベランダの物干し竿には必需品です、強風で竿がずれたり飛ばされるのを回避できます。
ただ、樹脂なので紫外線や風雨で劣化はしますが、ステンレス製もありますが万能ではありませんし価格も高いので、結局はこの商品が現時点では一番かな。

対象商品 : 27396593
2022-12-31
用途: 物干し竿が動かないように

大きさもそれなりに大きく、竿かけをしっかり挟んでくれる物ですので、物としては満足のいくものです。
実用品ですが、竿のズレ止めであれば、結束バンドでも代わりになるので、もう少し安いと嬉しいですね。
あとは、紫外線にさらされる中、長持ちしてくれるのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする