積水樹脂
超強力メッシュラック
壁面いっぱいまで使える伸縮式のメッシュ棚を採用しています。段差のある壁面にも取付けできる仕様です。
用途
小物の落ちにくいメッシュタイプのつっぱりラック。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790~1300×250×59
仕様
取付け範囲:約79~130cm。耐荷重:約40~20kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(棚部)ポリプロピレン樹脂、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)
色
ホワイト
質量(g)
1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27396654
KSTD NW
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください