曜日別特売

超強力メッシュラック ワイド

超強力メッシュラック ワイド - 積水樹脂超強力メッシュラック ワイド - 積水樹脂超強力メッシュラック ワイド - 積水樹脂超強力メッシュラック ワイド - 積水樹脂
(1件のレビュー)

壁面いっぱいまで使える伸縮式のメッシュ棚を採用しています。段差のある壁面にも取付けできる仕様です。

用途収納力抜群のワイドメッシュタイプのつっぱりラック。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650~940×330×59仕様取付け範囲:約65~94cm。耐荷重:約40~20kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(棚部)ポリプロピレン樹脂、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ホワイト質量(g)1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27396663KWT NW
3,880
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27396663
2022-10-10
用途: 補助棚
不動産業

碁盤の目状になっており、棚として上等である。本体の奥行が、目的場所の隙間より少し巾があったので、目的場所には使用できなかったが、別の場所で使用予定。改善点として、壁と接する足4本の端にに取付ける部品4個が、設置しようとする際に、ポロポロと外れて、設置しにくいので、接着剤か又ははめ込み箇所を作成等の外れないような工夫をされると良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする