積水樹脂
ステンレスふとんほし
放射状や扇型など設置スペースに合わせて使えます。ふとんを横から差し込んでほせるタイプです。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途
ふとん4枚が日当たり良くほせる。
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ステン/グレー
質量(g)
7800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2500×2500×1210
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27397476
FD-24S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください