積水樹脂
強力パイプラック
圧着式で壁などにキズを付けずに簡単に取付けできます。壁面いっぱいまで使える伸縮式のパイプ棚を採用しています。
用途
ジャッキ効果で強力取付けできるつっぱりラック。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630~950×240×40
仕様
取付け範囲:約63~95cm。耐加重:約35~20kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27397546
KP-S NW
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください