積水樹脂
瞬着 強力極太ポール
くるっまわしてぴたっと止まる、仮止め機構で取り付け簡単。ダブルスプリング機構で簡単に仮止めができます。極太ポールを採用、重い物も安心な強力圧着タイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130~1900×80×112
仕様
取付け範囲:約113~190cm、耐加重:約70~25kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
1300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27397607
G-L NW
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください