積水樹脂
超強力メッシュラックミニ
段差のある壁面にも取付けできる仕様です。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
用途
省スペースを活用できるミニサイズのメッシュラック。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530~750×250×59
仕様
取付け範囲:約53~75cm。耐加重:約45~25kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、天然ゴム、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ホワイト
質量(g)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27397677
KMT NW
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください