富士ホーロー
ビームス ホーローバッド
(1件のレビュー)
食材のにおい移りがしにくく、酸に強いので料理の下ごしらえに最適です。
用途
サビにくく丈夫で長持ちします。
材質(本体)
琺瑯用鋼板
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27397747
BM-S・NR
ニューレッド
S
300
0.7
210×170×30
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
27397756
BM-M・W
ホワイト
M
500
1.2
250×205×35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
27397765
BM-L・NR
ニューレッド
L
550
1.6
275×215×40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
27397738
BM-S・W
ホワイト
S
300
0.7
210×170×30
¥
1,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください