ホーケン
PUサイバー
(1件のレビュー)
伸縮性に優れ、ソフトでしっかりグリップ。
指先まで、手にしっかりフィット。
繰り返し洗え、丈夫部でで経済的。
用途
電気・空調・配管などの設備一般作業など
色
黄
材質
ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
入数(双)
1
加工
に優れ、ソ
機能
吸汗速乾・通気性
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27398779
PU-660HYL
M
21±0.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
27398788
PU-660HYL
L
21.7±0.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
27398797
PU-660HYL
LL
22.2±0.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください